Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 99 000 0381 Demontagewerkzeug 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1987625-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 99 000 0381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Crimpstecker
harting ausziehwerkzeug
crimpstecker
Harting 09990000381 Demontagewerkzeug 1 St.

Demontagewerkzeug




Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Gehäuse-Material: PA · Querschnitt (Details): 10 mm² · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 34 g
Werkzeugbeschreibung: Han® C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Herst.-Teilenr.:
09990000381
Typ (Hersteller-Typ):
09990000381
Querschnitt (Details):
10 mm²
Gehäuse-Material:
PA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Demontagewerkzeug
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 99 000 0381, 09990000381
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 21,96*
€ 24,86*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,0139*
€ 32,6816*
1
€ 6,90*
ab € 26,52*
€ 35,05*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,57*
€ 36,46*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 48,16*
€ 62,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CXES-10
ab € 35,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.