| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1988776-BP Herst.-Nr.: 09 02 000 9921 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Harting 09 02 000 9921 Rastelement 1 St.
Rastelement
Inhalt 1 St.
Technische Daten: Gehäuse-Material: Kunststoff · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 1.62 g Zubehörbeschreibung: für 19" Einschubrahmen nach DIN EN 60297 Einzelbefestigung links für Messerleisten
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Harting | Herst.-Teilenr.: | 09020009921 | Typ (Hersteller-Typ): | 09020009921 | Gehäuse-Material: | Kunststoff | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Rastelement | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050006159132, Harting, 09 02 000 9921, 09020009921 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 1,2277* | € 1,4059* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,245* | € 1,445* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,2956* | € 1,5056* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,5398* | € 1,7298* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,71* | € 4,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|