Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 03 096 0501 Schalengehäuse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1988834-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 03 096 0501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Harting 09 03 096 0501 Schalengehäuse 1 St.

Schalengehäuse




Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Gehäuse-Material: Kunststoff · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Farbe Gehäuse: RAL 7032 (kieselgrau)
Kabeleingang: 4x
Schutzart nach IEC 60529: IP20
Nettogewicht: 33 g
Ausführung: gerader/seitlicher Kabeleingang

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Herst.-Teilenr.:
09030960501
Typ (Hersteller-Typ):
09030960501
Gehäuse-Material:
Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Schalengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 02050006159712, Harting, 09 03 096 0501, 09030960501
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,061*
€ 7,741*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,0657*
€ 7,7457*
10
Frei Haus
ab € 6,244*
€ 7,864*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,87966*
€ 8,54966*
Lager 102
37
1
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 16,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 02 000 9902
ab € 0,7259*
Sonstiges
Harting
09 02 000 9903
ab € 0,7464*
Sonstiges
Harting
09 02 000 9911
ab € 1,725*
Sonstiges
Harting
09 02 000 9919
ab € 1,071*
Sonstiges
Harting
09 02 000 9920
ab € 1,071*
Sonstiges
Harting
09 02 000 9921
ab € 1,2574*
Sonstiges
Harting
09 02 000 9922
ab € 1,2574*
Sonstiges
Harting
09 02 000 9926
ab € 1,1543*
Sonstiges
Harting
09 02 000 9927
ab € 1,1443*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.