Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziehl TR 210 Temperaturregler KTY -270 bis 1820 °C Relais 5 A, Analog Strom (L x B x H) 58 x 70 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-198884-BP
Hersteller:
     Ziehl
Herst.-Nr.:
     T224071
EAN/GTIN:
     4016138437607
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
ziehl temperaturmessumformer
Elektronischer Temperaturwächter und -regler TR 210

Einsatz zur Regelung und Überwachung von 1 oder 2 Temperaturen auf 1 oder 2 Grenzwerte (Tag/Nacht umschaltbar) in Heizungs-, Solarthermik- und Lüftungsanlagen. Optimierung und Energieeinsparung an Lüftungen durch Differenztemperaturregelung. Voreingestellte Grundprogramme. Sehr variabel programmierbar.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 2 · Anzahl analoge Ausgänge: 1 · Ausgänge: 2 Relais (Wechsler) 230 V/AC/5 A · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 5 A,Analog Strom · Betriebsspannung: 230 V/AC,110 V/AC,24 V/DC,48 V/DC · Fühler-Typ: KTY · Herst.-Teilenr.: T224071 · Mess-Temperatur (max.): 1820 °C · Mess-Temperatur (min.): -270 °C · Messtemperatur (Bereich): -270 bis 1820 °C · Montageart: Hutschiene · Produkt-Art: Temperaturregler · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Sensortyp: Pt 100 oder Pt 1000, 2- oder 3-Leiter, Thermoelemente Typen B, E, J, K, L, N, R, S, T, Halbleitersensoren KTY 83/84 · Typ (Hersteller-Typ): TR 210 · Weitere technische Daten: Eingänge: 0 - 10 V/0/4 - 20 mA · Genauigkeit: 0,2 % vom Messwert ±0,5 K · Auflösung: 0,1 K · Hysterese: -199,9 bis 999,9 K

Weitere Informationen:
Messtemperatur (Bereich):
-270 bis 1820 °C
Abmessungen:
(L x B x H) 58 x 70 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Ziehl
Anzahl analoge Ausgänge:
1
Anzahl Relais-Ausgänge:
2
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 5 A | Analog Strom
Fühler-Typ:
KTY
Herst.-Teilenr.:
T224071
Typ (Hersteller-Typ):
TR 210
Mess-Temperatur (max.):
1820 °C
Mess-Temperatur (min.):
-270 °C
Montageart:
Hutschiene
Betriebsspannung:
230 V/AC | 110 V/AC | 24 V/AC | 48 V/AC
Ausgänge:
2 Relais (Wechsler) 230 V/AC/5 A
Sensortyp:
Pt 100 oder Pt 1000|ツ| 2- oder 3-Leiter|ツ| Thermoelemente Typen B|ツ| E|ツ| J|ツ| K|ツ| L|ツ| N|ツ| R|ツ| S|ツ| T|ツ| Halbleitersensoren KTY 83/84
Produkt-Art:
Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe: prozessregler, Ziehl, T224071, TR 210, Heizregler, Temperatur-Regler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 290,49*
€ 350,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 301,42*
€ 350,08*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 307,87*
€ 359,91*
Frei Haus
ab € 314,81*
€ 367,23*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 571,79*
€ 661,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,91*
€ 428,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,87*
€ 427,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,79*
€ 409,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,02*
€ 390,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,87*
€ 366,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0627 0900-01
ab € 8,29*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0625 1445-06
ab € 36,36*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0625 1446-07
ab € 31,64*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0625 0520-100
ab € 19,20*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0629 0514-20
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.