Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe 09 20 016 5423 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1988999-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 016 5423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Abdeckkappe 09 20 016 5423 Harting Inhalt: 1 St.

Abdeckkappe

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Staub-Grau (RAL 7037) · Material: Metall · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Werkstoff Verriegelung: Edelstahl, Polycarbonat
Nettogewicht: 83.8 g
Baugröße: 16 A
Verriegelungsart: Längsbügel
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Gehäusebaureihe: Han A
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel): V-0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Staub-Grau (RAL 7037)
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Material:
Metall
Herst.-Teilenr.:
09200165423
Typ (Hersteller-Typ):
09 20 016 5423
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 20 016 5423, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,71*
€ 17,49*
€ 5,00*
ab € 12,70*
€ 17,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,97269*
€ 19,26269*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,05*
€ 19,44*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 26,16*
€ 36,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CZC 25 LG
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.