Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe 09 30 010 5425 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989007-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 010 5425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Harting
09 30 010 5425
Laststeckverbinder
Multicorsteckverbinder
Abdeckkappe 09 30 010 5425 Harting Inhalt: 1 St.

Abdeckkappe

Technische Daten:
Material: Metall · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 52.3 g
Baugröße: 10 B
Verriegelungsart: Querbügel
mit Befestigungsschnur
Gehäusebaureihe: Han B

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Material:
Metall
Herst.-Teilenr.:
09300105425
Typ (Hersteller-Typ):
09 30 010 5425
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Maschinenbau
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,66*
€ 10,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 10,45*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,5442*
€ 10,5443*
3 Tage
33
€ 6,40*
ab € 7,93084*
€ 10,81084*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 21,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1665230000
ab € 4,67*
Ähnlich
ILME
CHC 10
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.