Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe 19 41 006 5407 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989074-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 006 5407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Han-Eco
emv-gehäuse harting
Abdeckkappe 19 41 006 5407 Harting Inhalt: 1 St.

Abdeckkappe

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Tiefschwarz (RAL 9005) · Material: Polyamid · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Werkstoff Dichtung: NBR
Werkstoff Verriegelung: Polyamid, glasfaserverstärkt
Nettogewicht: 65.2 g
Baugröße: 6 B
Verriegelungsart: Querbügel
mit Befestigungsschnur
Anzahl der Wiederverriegelungen: ≥ 500
Gehäusebaureihe: Han-Eco Modular
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel): V-0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Tiefschwarz (RAL 9005)
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
19410065407
Typ (Hersteller-Typ):
19 41 006 5407
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse, 02050006162118, Harting, 19 41 006 5407, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,21*
€ 15,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,28357*
€ 15,88357*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,2084*
€ 15,9258*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,48*
€ 16,03*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 27,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
19 41 000 5201
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.