Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 09 14 000 9915 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989101-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 000 9915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Modularbuchsen
harting han-modular
han modular
Adapter 09 14 000 9915 Harting Inhalt: 1 St.

Adapter

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Metall · Material: Metall · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 15.48 g
Geschlecht: Stift, Buchse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Material:
Metall
Herst.-Teilenr.:
09140009915
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 000 9915
Produkt-Art:
Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 14 000 9915, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 13,62*
1
€ 5,00*
ab € 10,07*
€ 13,64*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 13,66*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,9811*
€ 13,8621*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 17,56*
€ 24,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 004 3113
ab € 14,33*
Zubehör
Harting
09 14 002 3101
ab € 3,77*
Zubehör
Harting
09 15 000 6102
ab € 0,36*
Zubehör
Harting
09 15 004 3013
ab € 12,86*
Zubehör
Harting
09 14 002 3001
ab € 3,8483*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.