Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierblech 09 14 000 9965 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989565-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 000 9965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
harting han-modular
han modular
Fixierblech 09 14 000 9965 Harting Inhalt: 1 St.

Fixierblech

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Nettogewicht: 1.06 g
Geschlecht: Stift, Buchse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Herst.-Teilenr.:
09140009965
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 000 9965
Produkt-Art:
Fixierblech
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 14 000 9965, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,1413*
€ 2,8849*
10
€ 5,00*
ab € 2,161*
€ 2,921*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,16645*
€ 2,92645*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 2,95*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.