Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftmodul 09 14 001 3001 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989662-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 001 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Stiftmodul 09 14 001 3001 Harting Inhalt: 1 St.

Stiftmodul

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimp · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 18.9 g
Bemessungsstrom: 200 A
Kontaktanzahl: 1
Bemessungsspannung: 1000 V
Leiterquerschnitt: 25 mm² - 70 mm²
Geschlecht: Stift
Steckzyklen: ≥ 500
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Anschluss (Bauelemente):
Crimp
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09140013001
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 001 3001
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Stiftmodul
Weitere Suchbegriffe: 02050006167991, Harting, 09 14 001 3001, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,96*
€ 19,50*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 19,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 11 000 6120
ab € 11,16*
Sonstiges
Harting
09 11 000 6122
ab € 11,25*
Sonstiges
Harting
09 11 000 6123
ab € 11,32*
Sonstiges
Harting
09 14 001 2762
ab € 37,54*
Sonstiges
Harting
09 14 001 3101
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.