Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftmodul 09 14 012 2632 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989697-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 012 2632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
Stiftmodul 09 14 012 2632 Harting Inhalt: 1 St.

Stiftmodul

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Han-Quick Lock® · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat,Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 20.46 g
Bemessungsstrom: 10 A
Kontaktanzahl: 12
Bemessungsspannung: 250 V
Leiterquerschnitt: 0.25 mm² - 1.5 mm²
Geschlecht: Stift
Steckzyklen: ≥ 500
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 3 mΩ
Abisolierlänge: 10 mm
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Han-Quick Lock®
Material:
Polycarbonat | Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09140122632
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 012 2632
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Stiftmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, harting han-modular, Harting, 09 14 012 2632, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 8,15*
€ 10,93*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 8,45*
€ 11,32*
4 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 8,42*
€ 11,33*
1
€ 5,00*
ab € 8,85*
€ 11,86*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 24,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 012 2732
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.