Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkontakt 09 14 000 6211 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989896-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 000 6211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Han-Modular
Koaxialkontakt 09 14 000 6211 Harting Inhalt: 1 St.

Koaxialkontakt

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten,Crimp · Material: Kupferlegierung · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 2.16 g
Geschlecht: Stift
Kontaktart: Koaxialkontakt
Kontaktoberfläche: vergoldet
Durchgangswiderstand: ≤ 10 mΩ
Betriebsstrom: ≤ 1.5 A
Wellenwiderstand: 50 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Anschluss (Bauelemente):
Löten | Crimp
Material:
Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09140006211
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 000 6211
Produkt-Art:
Koaxialkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kontaktstift, Modularbuchsen, crimpstecker, 02050006170335, Harting, 09 14 000 6211, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,8282*
€ 8,7982*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,43*
€ 9,53*
1
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 10,65*
10
€ 6,90*
ab € 13,02*
€ 17,87*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 18,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 14 000 6111
ab € 5,94843*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.