Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 09 33 000 9987 Harting Inhalt: 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989924-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 9987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Kupplung 09 33 000 9987 Harting Inhalt: 2 St.

Kupplung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 17.36 g
Anzugsdrehmoment: 0.8 Nm
Haltekraft: ‌300 N mit Führung, ‌200 N ohne Führung

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09330009987
Typ (Hersteller-Typ):
09 33 000 9987
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Kupplung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 33 000 9987, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,751*
€ 4,811*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,7622*
€ 4,8322*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 4,88*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,885*
€ 4,965*
Lager 102
86
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 16 024 3101
ab € 9,17*
Zubehör
Harting
09 16 042 3001
ab € 9,8333*
Zubehör
Harting
09 16 042 3101
ab € 9,93*
Zubehör
Harting
09 16 072 3001
ab € 10,6288*
Zubehör
Harting
09 16 072 3101
ab € 11,03*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 7,8129*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,8029*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.