Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schraube 09 20 000 9919 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989968-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 000 9919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Beutel
pe-beutel
PE-Schraube 09 20 000 9919 Harting Inhalt: 1 St.

PE-Schraube

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Metall · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 1.18 g
Verschraubungsgröße: M3.5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09200009919
Typ (Hersteller-Typ):
09 20 000 9919
Produkt-Art:
PE-Schraube
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 20 000 9919, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2291*
€ 0,2991*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2292*
€ 0,3048*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,24*
€ 0,32*
100
€ 3,90*
ab € 0,259*
€ 0,339*
Lager 102
30
5
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.