Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildichtung 09 20 000 9997 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989984-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 000 9997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050006171219
Harting
09 20 000 9997
Laststeckverbinder
Profildichtung 09 20 000 9997 Harting Inhalt: 1 St.

Profildichtung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Weitere technische Daten: Werkstoff Dichtung: NBR
Nettogewicht: 1.12 g
Baugröße: 16 A
Gehäusebaureihe: Han A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Herst.-Teilenr.:
09200009997
Typ (Hersteller-Typ):
09 20 000 9997
Produkt-Art:
Profildichtung
Weitere Suchbegriffe: Multicorsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
7
€ 6,99*
ab € 1,93*
€ 2,63*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 2,67*
3
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 3,41*
Lager 102
42
1
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.