Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Zwischenstutzen 19 36 000 5134 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990033-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 36 000 5134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Harting
19 36 000 5134
Laststeckverbinder
Multicorsteckverbinder
Sechskant-Zwischenstutzen 19 36 000 5134 Harting Inhalt: 1 St.

Sechskant-Zwischenstutzen

Technische Daten:
Material: Metall · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 64.4 g
Schlüsselweite: 30
Verschraubungsgröße: M25
mit O-Ring

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Material:
Metall
Herst.-Teilenr.:
19360005134
Typ (Hersteller-Typ):
19 36 000 5134
Produkt-Art:
Sechskant-Zwischenstutzen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Maschinenbau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,53*
€ 19,19*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 16,71*
€ 20,64*
1
€ 6,90*
ab € 17,32*
€ 24,38*
1
€ 4,00*
ab € 18,86*
€ 26,86*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 24,67*
€ 35,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.