Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 09 20 003 0827 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990305-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 0827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
Anbaugehäuse 09 20 003 0827 Harting 1 St.

Anbaugehäuse

Technische Daten:
Baureihe: Han A® · Gehäuse-Material: Polycarbonat · Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP44 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Verriegelungsmaterial: Polyamid

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han A®
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Harting
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
09200030827
Typ (Hersteller-Typ):
09 20 003 0827
Gehäuse-Material:
Polycarbonat
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 20 003 0827, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,761*
€ 4,991*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,05*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,8614*
€ 5,1214*
10
Frei Haus
ab € 3,875*
€ 5,135*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.