Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 09 62 025 0301 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990363-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 62 025 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Anbaugehäuse 09 62 025 0301 Harting 1 St.

Anbaugehäuse

Technische Daten:
Baureihe: Han® EMV · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Verriegelungsmaterial: Edelstahl; Polycarbonat
Oberfläche Gehäuse: unbeschichtet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® EMV
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
09620250301
Typ (Hersteller-Typ):
09 62 025 0301
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Harting, 09 62 025 0301, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,94*
€ 28,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,30*
€ 29,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,05*
€ 30,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,10354*
€ 31,57354*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 36,02*
€ 47,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
19 62 025 0446
ab € 33,08*
Sonstiges
Harting
09 00 000 5225
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.