Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 19 44 003 0301 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990389-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 44 003 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
anbaugehäuse harting
Anbaugehäuse 19 44 003 0301 Harting 1 St.

Anbaugehäuse

Technische Daten:
Baureihe: Han-INOX® · Gehäuse-Material: Edelstahl · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Verriegelungsmaterial: Edelstahl
Oberfläche Gehäuse: unbeschichtet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han-INOX®
Marke:
Harting
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
19440030301
Typ (Hersteller-Typ):
19 44 003 0301
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 02050006175262, Harting, 19 44 003 0301, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,55*
€ 25,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,56*
€ 25,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,8056*
€ 26,8656*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,628*
€ 26,942*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 34,28*
€ 44,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09000005224
ab € 10,72*
Zubehör
Harting
09000005222
ab € 9,96*
Zubehör
Harting
09000005221
ab € 10,69*
Zubehör
Harting
19440031443
ab € 32,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.