Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubgehäuse 19 20 003 1150 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990394-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 003 1150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Kabeldurchführung
Einschraubgehäuse 19 20 003 1150 Harting 1 St.

Einschraubgehäuse

Technische Daten:
Baureihe: Han A® · Gehäuse-Material: Zinkdruckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x M20 · Schutzart: IP44 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Verriegelungsmaterial: Stahl
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han A®
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x M20
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
19200031150
Typ (Hersteller-Typ):
19 20 003 1150
Gehäuse-Material:
Zinkdruckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Einschraubgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, kabeldurchführung grau, Harting, 19 20 003 1150, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 7,13*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 7,15*
1
€ 5,46*
ab € 5,52*
€ 7,49*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,3952*
€ 7,5007*
Lager 102
89
1
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 15,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05200030130
ab € 12,25*
Ähnlich
Harting
09200030102
ab € 4,9057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.