Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 07047 Automodell Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1992026-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07047
EAN/GTIN:
     4009803070476
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Revell 07047 Automodell Bausatz 1:24

Land Rover Series III

Es gibt in der Automobilgeschichte wohl nur wenige Fahrzeuge, die es in Sachen Kultstatus mit dem Land Rover aufnehmen können. Und in Sachen Robustheit und Geländegängigkeit macht ihm ohnehin keiner etwas vor. Wer im Gelände auch noch viel zu transportieren hatte griff zur als LWB oder 109 bezeichneten Version mit langem Radstand. Die als Series III bekannte dritte Generation des Briten wurde von 1971 an fast 15 Jahre unverändert gebaut.

Ausstattung:
Maßstab 1/24 · 105 Teile · 18,5 cm Länge · Geeignet ab 10 Jahren.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 184 · Maßstab: 1:24 · Modell-Name: Land Rover Series III · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 98 mm · Produktabmessung, Länge: 194 mm

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz (nicht zusammengebaut) Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung Abziehbilder

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 194 x 86 x 98 mm
Produktabmessung, Höhe:
98 mm
Produktabmessung, Länge:
194 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Marke:
Revell
Anzahl Teile:
184
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
7047
Modell-Name:
Land Rover Series III
Produkt-Art:
Automodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: modellbau sammlermodelle, 04009803070476, Revell, 07047
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 35,91*
€ 4,00*
ab € 22,03*
€ 38,28*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 45,04*
€ 59,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.