Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eQ-3 154373A2 Heizkörper-Ventil-Adapter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1992130-BP
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     154373A2
EAN/GTIN:
     4047976543731
Suchbegriffe:
Ventiladapter
eQ-3 154373A2 Heizkörper-Ventil-Adapter

eQ-3 Ventiladapter VA80 für Stellantriebe, 5 Stück

Einfache Montage von Stellantrieben oder Heizkörperthermostaten
Für Gewindemaß M30 x 1, 5 mm
5er Packung

Die VA80 Ventiladapter ermöglichen die einfache Montage von Stellantrieben oder Heizkörperthermostaten auf Ventilen mit einem Gewindemaß von M30 x 1,5 mm.

Ausstattung:
Werkzeuglose und schnelle Montage des Antriebs am Heizkreisverteiler, Radiator oder Konvektor durch Klickverschluss · Universell einsetzbar für die gängigsten Ventile führender Hersteller wie Heimeier, MNG, Junkers, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Comap, Schlösser und vielen mehr. · In Kombination mit den Stellantrieben für 230 V (Art. 170016) und 24 V (Art. 170017) oder dem Eqiva Heizkörperthermostat Model Q (Art. 143478A0) verwendbar.

Technische Daten:
Anschluss (Haustechnik): M30 x 1.5 · Weitere technische Daten: Abm. (Ø x T): 40 x 15 mm

Lieferumfang:
5 x Ventiladapter A80.

Weitere Informationen:
Marke:
eQ-3
Anschluss (Haustechnik):
M30 x 1.5
Produkt-Art:
Heizkörper-Ventil-Adapter
Weitere Suchbegriffe: eQ-3, 154373A2, EQ3-ADA-VA80, Heizkörperthermostate, Heizthermostat
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 5,80*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,70*
€ 5,80*
2 Tage
14
pro Packung
€ 2,90*
ab € 3,90*
€ 6,11*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 4,19*
€ 6,47*
Lager 102
52
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.