Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 161-42100 SBPA4-PA6-NA (30) Spiralschlauch Natur 30 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1993364-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-42100
EAN/GTIN:
     5022660549038
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
HellermannTyton SBPA4-PA6-NA (30) Spiralschlauch Natur 30 m

Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PA6, natur, 30 m

Natur


Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Sehr guter Abriebschutz. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern Eingesetzt werden SBPA Spiralschläuche vorwiegend im Automobilbereich und in der Kabelkonfektion

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 161-42100 · Herstellerfarbe: Natur · Inhalt: 30 m · Produkt-Art: Spiralschlauch · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SBPA4-PA6-NA (30)

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 m
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
HellermannTyton
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
161-42100
Typ (Hersteller-Typ):
SBPA4-PA6-NA (30)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 34,09*
€ 44,87*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 34,10*
€ 44,88*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 37,11*
€ 47,1501*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 37,4388*
€ 47,5188*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,87*
€ 68,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,46*
€ 81,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,38*
€ 78,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,71*
€ 74,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,39*
€ 71,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,57*
€ 70,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 59,22*
€ 70,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,87*
€ 65,30
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,829* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.