Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 161-60006 HAT40-PA66-B Einfädelwerkzeug 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1993862-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-60006
EAN/GTIN:
     5022660694684
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
hellermann tyton kabelschlauch
kabelschlauch
HellermannTyton HAT40-PA66-B Einfädelwerkzeug 5 St.

Werkzeug Kabelbündelschlauch 40mm blau

Bündelt Kabel schnell und mühelos
Gleitet sanft und sicher durch den Schlauch
Erleichtert das Einlegen der Kabel

Bündelt Kabel schnell und mühelos. Gleitet sanft und sicher durch den Schlauch. Erleichtert das Einlegen der Kabel.
Die HAT Aufziehwerkzeuge werden zusammen mit den Helawrap HWPP, HWPAV0 und HWPPMC Kabelbündelschläuchen benutzt. Sie bündeln die Kabel schnell und gleiten sanft und sicher durch den Schlauch. Darüber hinaus wurden diese speziell für die Kabelbündelschläuche entwickelt. Zu jeder Schlauchgröße wird das passende Aufziehwerkzeug mitgeliefert

Lieferumfang:
5x Werkzeug Kabelbündelschlauch.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Marke:
HellermannTyton
Herst.-Teilenr.:
161-60006
Typ (Hersteller-Typ):
HAT40-PA66-B
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Einfädelwerkzeug
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, 161-60006, HAT40-PA66-B, Spiralband, Spiralschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,734*
€ 99,764*
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,428*
€ 101,968*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,74*
€ 105,97*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 91,42*
€ 109,03*
Lager 102
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 135,13*
€ 157,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,59*
€ 187,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,79*
€ 185,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,27*
€ 180,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,68*
€ 175,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,13*
€ 160,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 135,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.