Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1993993-BP Herst.-Nr.: 710-00137 EAN/GTIN: 4031026402000 |
| |
|
| | |
| HellermannTyton HTAPE-FLEX15-25x25-PVC-BK 710-00137 Isolierband (L x B) 25 m x 25 mm 1 St.
Isolierband 25mm x 25m schwarz
(L x B) 25 m x 25 mm
Hochwertiges Isolierband in vielen Farben und Abmessungen verfügbar. Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen. Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen. Gute Abriebfestigkeit, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien. Sehr flexibel mit hoher Haftfähigkeit. Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV. Erfüllt die IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 Anforderungen. Selbstverlöschend nach IEC 60454-2 HelaTape Flex 15 PVC-Isolierband dient zur primären, elektrischen Isolierung für alle Kabel und Leitungen im Innenbereich bis 1 kV. Das Standardisolierband verfügt über gute elektrische und mechanische Eigenschaften und ist für viele Anwendungen einsetzbar
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 25 m x 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 25 m | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | HellermannTyton | Typ (Hersteller-Typ): | HTAPE-FLEX15-25x25-PVC-BK | Produkt-Art: | Isolierband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,471* | € 1,981* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,4822* | € 1,9922* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,11687* | € 2,79687* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,0579* | € 3,0179* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,01* | € 6,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1604* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|