Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Einzugshilfe Kabelschlauch
>
Artikel
HellermannTyton 161-60002 HAT16-PA66-BU (10) Einfädelwerkzeug 1 St.
Menge:
Packung
Produktinformationen:
HellermannTyton
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1994056-BP
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
161-60002
EAN/GTIN:
5022660178320
Suchbegriffe:
Einzugshilfe Kabelschlauch
Einzugwerkzeug Kabelschlauch
Werkzeug für Kabelschlauch
Spiralband
HellermannTyton HAT16-PA66-BU (10) Einfädelwerkzeug 1 St.
HellermannTyton Hellermann Tyton Beschläge & Befestigungsmaterials
Hellermann Tyton Beschläge & Befestigungsmaterials
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 161-60002 · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Einfädelwerkzeug · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): HAT16-PA66-BU (10)
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
HellermannTyton
Herst.-Teilenr.:
161-60002
Typ (Hersteller-Typ):
HAT16-PA66-BU (10)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Einfädelwerkzeug
Zertifizierungen:
RoHS
... >
08 - Kabel / Leitungen
>
Kabel-Zubehör
>
Kabel-Schutz
Weitere Suchbegriffe:
Spiralschlauch Schutz
,
spiralband hellermann
,
spiralband
,
04031026252650
,
05022660178320
,
HellermannTyton
,
161-60002
,
HAT16-PA66-BU (10)
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,941*
€ 3,871*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,03*
€ 3,99*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,09*
€ 4,76*
Lager 139
1 Tag
38
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,63*
€ 4,91*
Lager 102
1 Tag
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,77*
€ 33,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,66*
€ 40,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,39*
€ 34,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,70*
€ 32,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,45*
€ 32,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,49*
€ 31,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 24,77*
€ 29,48
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 24,77* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton 161-64207 Kabelzubehör
HellermannTyton
161-64207
ab € 39,78*
Zubehör
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
HellermannTyton
161-64201
ab € 44,02*
Zubehör
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Grau, für Kabel-Ø 13mm bis 16mm, Länge 25m Halogenfrei
HellermannTyton
161-64202 HWPP16-PP-GY
ab € 76,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen