Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 161-60004 HAT25-PA66-BU (10) Einfädelwerkzeug 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1994057-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-60004
EAN/GTIN:
     5022660178344
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
spiralband hellermann
spiralband
HellermannTyton HAT25-PA66-BU (10) Einfädelwerkzeug 1 St.

Werkzeug Kabelbündelschlauch 25mm blau




Bündelt Kabel schnell und mühelos. Gleitet sanft und sicher durch den Schlauch. Erleichtert das Einlegen der Kabel Die HAT Aufziehwerkzeuge werden zusammen mit den Helawrap HWPP, HWPAV0 und HWPPMC Kabelbündelschläuchen benutzt. Sie bündeln die Kabel schnell und gleiten sanft und sicher durch den Schlauch. Darüber hinaus wurden diese speziell für die Kabelbündelschläuche entwickelt. Zu jeder Schlauchgröße wird das passende Aufziehwerkzeug mitgeliefert

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 161-60004

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
HellermannTyton
Herst.-Teilenr.:
161-60004
Typ (Hersteller-Typ):
HAT25-PA66-BU (10)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Einfädelwerkzeug
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, 161-60004, HAT25-PA66-BU (10), Spiralschlauch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,42*
€ 7,31*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,19*
€ 7,99*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 9,24*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,28*
€ 42,96*
Lager 102
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,08*
€ 49,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,43*
€ 58,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,78*
€ 49,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,08*
€ 48,89
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 41,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-64402
ab € 4,4136*
Zubehör
HellermannTyton
161-64407
ab € 116,19*
Zubehör
HellermannTyton
161-64401 HWPP25-PP-BK
ab € 63,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.