Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 161-63401 HWPAV025-PA6V0-BK (25) Kabelschlauch Schwarz 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1994059-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-63401
EAN/GTIN:
     5022660119293
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
HellermannTyton 161-63401 HWPAV025-PA6V0-BK (25) Kabelschlauch Schwarz 25 m

Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug

Schwarz


Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln. Leicht und mühelos anzuwenden. Selbstverlöschend nach UL94 V0. Sehr guter Abriebschutz. Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich. Kann wiederverwendet werden. Erhältlich in unterschiedlichen Größen. Inklusive Aufziehwerkzeug Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPAV0 liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen, insbesondere dort, wo es zu Bewegungen und Vibrationen kommt. Helawrap HWPAV0 wird aufgrund der hervorragenden flammhemmenden Eigenschaften (UL94 V0) bevorzugt in Bereichen mit hohen Brandschutzanforderungen eingesetzt

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
HellermannTyton
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
161-63401
Typ (Hersteller-Typ):
HWPAV025-PA6V0-BK (25)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 224,71*
€ 256,41*
pro Packung
Frei Haus
ab € 231,70*
€ 260,15*
42 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 240,965*
€ 269,305*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 249,14*
€ 276,89*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 274,95*
€ 306,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 306,80*
€ 365,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 305,15*
€ 363,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,64*
€ 355,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 290,21*
€ 345,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,95*
€ 327,19
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 10,998* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60004
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.