Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1997470-BP Herst.-Nr.: 161-45100 EAN/GTIN: 5022660549106 |
| |
|
| | |
| HellermannTyton 161-45100 SBPTFE4-PTFE-N Spiralschlauch Natur 5 m
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 4 mm
Natur
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Sehr gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Chemikalien. Selbstverlöschend nach UL94 V0. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern Überall dort, wo sehr hohe Anforderungen an Temperatur- und chemische Beständigkeiten gestellt werden, kommt der SBPTFE Spiralschlauch zum Einsatz
Technische Daten: Herstellerfarbe: Natur
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 m | Herstellerfarbe: | Natur | Marke: | HellermannTyton | Farbe: | braun | Herst.-Teilenr.: | 161-45100 | Typ (Hersteller-Typ): | SBPTFE4-PTFE-N | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Spiralschlauch | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 05022660549106, HellermannTyton, 161-45100, SBPTFE4-PTFE-N, Wickelband |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 49,12* | € 62,99* | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,95* | ab € 48,80* | € 63,00* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 53,37* | € 66,71* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 53,975* | € 67,325* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 72,73* | € 88,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Meter (ab € 14,546* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|