Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Modellfahrzeug-Transporttasche (L x B x H) 600 x 390 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1997903-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     9000004
EAN/GTIN:
     4250650934453
Suchbegriffe:
Absima
9000004
Absima Modellfahrzeug-Transporttasche (L x B x H) 600 x 390 x 250 mm

1:8 Buggy / Truggy Tragetasche

Da passt auch Ihr großes Fahrzeug rein.

Ausstattung:
Material Kunststoffgewebe · Innenmaße (LxBxH) 540 x 390 x 250 mm.

Technische Daten:
Material: Kunststoffgewebe · Produktabmessung, Breite: 390 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm

Lieferumfang:
Tragetasche.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 600 x 390 x 250 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
390 mm
Marke:
Absima
Material:
Kunststoffgewebe
Produkt-Art:
Modellfahrzeug-Transporttasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
112
Frei Haus
ab € 38,45*
€ 51,73*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 80,59*
€ 103,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.