| |
|
| Artikel-Nr.: 102-199842-BP Herst.-Nr.: HB 199 EAN/GTIN: 4016138199840 |
| |
|
| | |
| Conrad Components 199842 Durchgangsprüfer Bausatz 9 V/DC,12 V/DC
Durchgangsprüfer
Akustischer Durchgangsprüfer, speziell zum Prüfen von Leitungen, Leiterbahnen und Kontakten. Der Vorteil dieser Schaltung liegt darin, dass eingelötete Bauelemente keinen Einfluss auf das Messergebnis haben. Ein akustisches Signal zeigt einen Kurzschluss an.
Technische Daten: Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Betriebsspannung: 9 V/DC,12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm
Lieferumfang: Bausatz
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 54 mm x 38 mm | Produktabmessung, Länge: | 54 mm | Produktabmessung, Breite: | 38 mm | Marke: | Conrad Components | Ausführung (Bausatz/Baustein): | Bausatz | Betriebsspannung: | 9 V/DC | 12 V/DC | Produkt-Art: | Durchgangsprüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, HB 199, 199842, akustischer durchgangsprüfer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,75* | € 13,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,95* | € 13,60* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,97* | € 29,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|