Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox 207385 207385 Cinch Audio Adapter [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 2x Cinch-Stecker] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2001915-BP
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     207385
EAN/GTIN:
     4250019129520
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Dynavox 207385 207385 Cinch Audio Adapter [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 2x Cinch-Stecker] Schwarz

Dynavox Stereo Audiokabel

Vergoldete Kontakte
Innenleiter OFC (99,99% Kupfer)
Leiteraufbau jeweils 11 x 0.12 mm je Pol

Stereo-Kabel Klinkenstecker 3.5 mm auf 2 x Cinchstecker. Innenleiter OFC (99,99% Kupfer), Leiteraufbau jeweils 11 x 0.12 mm je Pol, Kabeldurchmesser ca. 5 mm. Leiter mit Aluminiumschirm und schwarzem Nylon-Aussengeflecht zum Schutz vor Einstreuungen und mechanischen Belastungen. Hochwertige Stecker mit vergoldeten Kontakten für festen Halt und beste Übertragung.

Technische Daten:
Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss-Typ: Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenstecker 3.5 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Stecker
Marke:
Dynavox
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Cinch
Abschirmung:
Vollabschirmung
Produkt-Art:
Audio Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,01*
€ 18,05*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 12,93*
€ 18,33*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 20,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.