Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-SW-BL08-7TX-1SCS Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-201886-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1240950000
EAN/GTIN:
     4050118028850
Suchbegriffe:
4050118028850
Weidmüller
1240950000
IE-SW-BL08-7TX-1SCS
Weidmüller 1240950000 IE-SW-BL08-7TX-1SCS Industrial Ethernet Switch

Netzwerk Switch

IE-SW-BL08-7TX-1SCS

Netzwerk Switch. unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 7x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP 30, -10 °C...+60 °C. Die Basic Line von Weidmüller besteht aus unmanaged Plug & Play Switches in einem robusten IP30 geschützten Aluminium-Gehäuse. Die Geräte sind mit Fast Ethernet und Gigabit Ethernet Ports lieferbar und bieten eine kostengünstige Lösung für industrielle Ethernet Netzwerke. Eine Variante ist mit Fast Ethernet und Power-over-Ethernet Ports ausgerüstet. Alle Geräte wurden für den Einsatz in rauen industriellen Umgebungen entwickelt und verfügen über internationale Zulassungen, wie CE, cULus, Class I Div. 2 / Atex und DNV / GL und sind somit international in vielen Applikationen einsetzbar. Plug & Play Switches in einem robusten Aluminium Gehäuse (IP30). Kompaktes Design. Switches für eine kostengünstige Einstiegslösung. Fast Ethernet Varianten mit 5 und 8 Ports. Ausführungen mit Kupfer- oder Glasfaser Schnittstelle (Multimode und Singlemode). Full-Gigabit Plug & Play Switch mit 5 Ports. Power-over-Ethernet Switch mit 6 Fast Ethernet Ports, davon 4 PoE+ Ports. Zulassungen: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / Atex, DNV / GL.

Technische Daten:
Anzahl Ethernet Ports: 7 · Gewicht: 275 g · Grundfunktionalität: Unmanaged Switch · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Weidmüller
Grundfunktionalität:
Unmanaged Switch
Typ (Hersteller-Typ):
IE-SW-BL08-7TX-1SCS
Anzahl Ethernet Ports:
7
Gewicht:
275 g
Produkt-Art:
Industrial Ethernet Switch
Weitere Suchbegriffe: Profinet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 522,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,35*
€ 677,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,84*
€ 622,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.