Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-SW-PL16MT-14TX-2ST Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-202267-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1286840000
EAN/GTIN:
     4050118077568
Suchbegriffe:
4050118077568
Weidmüller
1286840000
IE-SW-PL16MT-14TX-2ST
Weidmüller 1286840000 IE-SW-PL16MT-14TX-2ST Industrial Ethernet Switch

Netzwerk Switch

IE-SW-PL16MT-14TX-2ST

Netzwerk Switch. managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 14x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP 30, -40 °C...+75 °C. Die Premium Line von Weidmüller besteht aus High-End Switches mit erweiterten Management- sowie Sicherheitsfunktionen und eignet sich somit für anspruchsvolle Netzwerklösungen. Die Geräte sind mit Fast Ethernet oder Gigabit Ethernet Ports lieferbar. Eine Variante ist mit Fast Ethernet und Power-over-Ethernet Ports ausgerüstet. Mit ihrer fortschrittlichen Ringredundanz Technologie (Wiederherstellungszeit ≤ 20 ms), erhöhen diese Geräte die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit Ihres industriellen Netzwerks. Der optional einsetzbare SFP-Transceiver bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Gigabit Varianten ermöglichen ebenfalls den Einsatz in Netzwerken mit hohem Kommunikationsaufkommen. Managed Fast Ethernet Varianten in einem hochwertigen Metallgehäuse (IP30). Managed Power-over-Ethernet Switch mit 6 Fast Ethernet Ports, davon 4 PoE+ Ports. Varianten mit 10 oder 18 Ports und Gigabit Uplink Ports. Full-Gigabit Switch mit 9 Ports. Unterstützt alle gängigen Protokolle TCP/IP-basierter industrieller Netzwerke (z.B. Ethernet/IP, Modbus/TCP). Integrierte Redundanzmechanismen (Wiederherstellungszeit ≤ 20 ms) erhöhen die Zuverlässigkeit in Netzwerk-Ringstrukturen. Zulassungen: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / Atex, DNV / GL.

Technische Daten:
Anzahl Ethernet Ports: 14 · Gewicht: 1586 g · Grundfunktionalität: Managed Switch · Produktabmessung, Breite: 94 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Tiefe: 142.7 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
142.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
94 mm
Marke:
Weidmüller
Grundfunktionalität:
Managed Switch
Typ (Hersteller-Typ):
IE-SW-PL16MT-14TX-2ST
Anzahl Ethernet Ports:
14
Gewicht:
1586 g
Produkt-Art:
Industrial Ethernet Switch
Weitere Suchbegriffe: Profinet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.321,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.386,86*
€ 2.840,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.321,42*
€ 2.762,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.