Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Reely Servo-Tester (L x B x H) 45 x 23 x 30 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-206964-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     206964
EAN/GTIN:
     4016138548709
Suchbegriffe:
Servo
servo
Reely Servo-Tester (L x B x H) 45 x 23 x 30 mm 1 St.

Servo-Tester

4,8 - 12 V Eingangsspannung
Wahlweise Automatik-Testfunktion oder manuelle Einstellung

Testen Sie einfach und schnell die Funktion Ihrer Servos oder Fahrtregler. Ideal zum Prüfen und Justieren von Servogestängen, ohne die Fernsteueranlage in Betrieb zu nehmen oder als Ansteuerung für Vorführ- oder Ausstellungsmodelle.

Ausstattung:
Auch für Digital Servos geeignet
Stecksystem: BEC-Stecker
Spannungsstabilisierung: 12 V Eingang = 5 V Ausgang

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 4.8 - 12 V/DC · Gewicht: 21 g · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Weitere technische Daten: Output: 5V / max. 1A

Lieferumfang:
Servo-Tester,Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 23 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
Reely
Betriebsspannung (Details):
4.8 - 12 V/DC
Gewicht:
21 g
Produkt-Art:
Servo-Tester
Weitere Suchbegriffe: 04016138548709, Reely, 206964
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,87*
€ 23,62*
Lager 102
498
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 23,63*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,27*
€ 51,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.