Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon SLPIS Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102713-BP
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     SLPIS-50-2K-1M
EAN/GTIN:
     4053199950980
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer
Opkon SLPIS Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 50 mm

OPKON SLPIS-50-2K-1M Linearer Wegaufnehmer 50 mm 2 kOhm

Elektrische Hublänge 50 mm
Anschlusswiderstand 2 kΩ
Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen
hervorragende Linearität ±% 0,05
Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s

Technische Daten:
Geschwindigkeit (max.): 5 m/s · Hublänge: 50 mm · Nennspannung: 28 V/DC

Weitere Informationen:
Marke:
Opkon
Herst.-Teilenr.:
SLPIS-50-2K-1M
Typ (Hersteller-Typ):
SLPIS
Nennspannung:
28 V/DC
Geschwindigkeit (max.):
5 m/s
Hublänge:
50 mm
Produkt-Art:
Wegaufnehmer
Weitere Suchbegriffe: 04053199950980, Opkon, SLPIS-50-2K-1M, SLPIS, Linearantrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,86*
€ 199,60*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 160,26*
€ 199,62*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 265,15*
€ 325,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.