Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES ES-32LS-MID Wechselstromzähler digital MID-konform: Ja 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102951-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     ES-32LS-MID
EAN/GTIN:
     4053199949755
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
ENTES ES-32LS-MID Wechselstromzähler digital MID-konform: Ja 1 St.

ENTES ES-32LS-MID Digitaler Wechselstromzähler 1-phasig 32 A RS485 Schnittstelle MID-Zulassung

Betriebsspannung 230 V/AC
1-phasig
Anzeigebereich 0 - 999999.9 kWh
Messbereich 0,02 - 32 A
RS485 Schnittstelle für Fernübertragung der Messdaten
MID-Zulassung

ENTES ES-32LS-MID Wechselstromzähler mit MID-Zulassung und RS485 Schnittstelle für Fernübertragung der Messdaten.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Anzeige-Art (Details): LCD · Anzeige-Bereich: 0 - 999999.9 kWh · Betriebsspannung: 230 V/AC · Genauigkeits-Klasse: 1 · MID-konform: Ja · Strom (max.): 32 A · Strom (min.): 0.02 A · Weitere technische Daten: RS485 Modbus RTU

Weitere Informationen:
Strom-Bereich:
0.02 bis 32 A
Marke:
ENTES
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Typ (Hersteller-Typ):
ES-32LS-MID
Strom (max.):
32 A
Strom (min.):
0.02 A
Betriebsspannung:
230 V/AC
MID-konform:
Ja
Anzeige-Art (Details):
LCD
Genauigkeits-Klasse:
1
Anzeige-Bereich:
0 - 999999.9 kWh
Produkt-Art:
Wechselstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, ENTES, ES-32LS-MID, Verbrauchszähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,81*
€ 133,97*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 105,84*
€ 133,98*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 210,03*
€ 257,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.