Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Touch-Tech LED Schlüsselleuchte batteriebetrieben 20 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2103009-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301371500
EAN/GTIN:
     7638900424225
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Energizer Touch-Tech LED Schlüsselleuchte batteriebetrieben 20 lm

Schlüsselleuchte Touch-Tech

Kompakt und leicht
Touch-Schalter
Inkl. Schlüsselring
Schalterloses Ein-/Ausschalten per Touch-Technologie
Hat 20 Lumen und eine Reichweite bis zu 10m über eine Laufzeit von 5 Stunden

Praktische und kompakte Schlüsselleuchte mit Touch-Schalter.
Die Energizer®-Schlüsselanhänger-Leuchte mit Touch Tech-Technologie kombiniert die neueste patentierte Technologie für eine leichte, intuitive Verwendung. Mit der schalterlosen Touch Tech-Innovation muss der Benutzer nur nach der Leuchte greifen, um sie einzuschalten. Nach dem Gebrauch einfach loslassen, und die Leuchte wird per Touch Tech sanft ausgeschaltet. Die Touch Tech-Technologie gewährleistet, dass Sie Ihre Leuchte nie versehentlich eingeschaltet lassen, und sie trägt zur Verlängerung der Akkulaufzeit bei. Dank dieser Technologie ist der Gebrauch dieser Schlüsselanhänger-Leuchte sehr komfortabel und unkompliziert.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Herstellerfarbe: Edelstahl,Schwarz · Leuchtdauer (High): 5 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 10 m · Lichtstrom (High): 20 lm · Material: Kunststoff · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht (Details): Nein · Weitere technische Daten: 2x CR2032-Knopfzelle (inkl.)

Lieferumfang:
Leuchte · Schlüsselring · Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Schwarz
Lichtstrom (Bereich):
0.1 lm - 49.9 lm
Marke:
Energizer
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
10 m
Leuchtdauer (High):
5 h
Lichtstrom (High):
20 lm
Wasserdicht (Details):
Nein
Produkt-Art:
Schlüsselleuchte
Weitere Suchbegriffe: Sensorleuchte, sensorleuchten led, schlüsselanhänger, 07638900424225, Energizer, E301371500, Touch-Tech, Taschenleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,21*
€ 7,11*
1
€ 4,00*
ab € 6,82*
€ 7,99*
2 Tage
12
1
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 8,48*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 14,09*
8 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 11,59*
€ 16,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
603405
ab € 0,56334*
Ähnlich
Energizer
ERZ634924
ab € 3,07*
Ähnlich
Energizer
361063
ab € 0,2277*
Ähnlich
Energizer
636107
ab € 2,16*
Ähnlich
Energizer
E300280704
ab € 11,07*
Ähnlich
Energizer
ab € 14,23*
Ähnlich
Energizer
ab € 6,70*
Ähnlich
Energizer
ab € 3,08*
Ähnlich
Energizer
107206
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.