Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 00135171 Steckdosen-Verteiler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2103035-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     00135171
EAN/GTIN:
     4006341605955
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
REV 00135171 Steckdosen-Verteiler Schwarz

REV Steckdosenadapter mit Schalter

Mit erhöhtem Berührungsschutz · Mit beleuchtetem Kontrollschalter

Technische Daten:
Anzahl Eurosteckdosen: 2 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom (Details): 16 A · Schutzart: IP20

Lieferumfang:
Adapter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
REV
Anzahl Eurosteckdosen:
2
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
1
Nennspannung (Details):
230 V
Nennstrom (Details):
16 A
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, reisestecker rev, netzadapter, mehrfachsteckdose schwarz, REV, 00135171, Verteilersteckdosen, REV Steckdosenadapter mit Schalter, Steckdosenadapter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 3,97*
€ 5,55*
1
€ 4,00*
ab € 3,84*
€ 5,89*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,30*
ab € 4,32*
€ 6,18*
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 4,59*
€ 6,41*
Lager 102
37
1
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.