Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 006716 Strom Verlängerungskabel Rot 10.00 m H07RN-F 3G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2103119-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     006716
EAN/GTIN:
     4006341655134
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
REV 006716 Strom Verlängerungskabel Rot 10.00 m H07RN-F 3G 1,5 mm²

REV 3-Wege Verlängerungskabel

Mit Schutzleiter · Mittlere mechanische Beanspruchung

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 10.00 m · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 3

Lieferumfang:
Verlängerungskabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
REV
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
rot
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 10m rot, stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, REV, 006716, REV 3-Wege Verlängerungskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 6,90*
ab € 26,66*
€ 35,85*
€ 4,00*
ab € 26,91*
€ 36,29*
4 Tage
8
€ 4,30*
ab € 26,27*
€ 36,29*
14 Tage
8
€ 6,99*
ab € 28,07*
€ 37,51*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 37,32*
€ 49,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.