Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0090970403 LED-Handlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2103122-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0090970403
EAN/GTIN:
     4006341716460
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
REV 0090970403 LED-Handlampe

LED Handleuchte 3 W

2 Leuchtstärken
Leuchtkopf für Detailbeleuchtung und seitliche Flächenleuchte
Mit Aufhängehaken und flexibler Magnethalterung

Praktische LED-Handleuchte für Werkstatt, Kundendienst und vielen weiteren Einsatzgebieten. Die Akku betriebene Leuchte hat eine LED-Leuchte im Kopf für Detailbeleuchtung und eine seitliche Flächenleuchte. Die Leuchtstärke kann um 50 % reduziert werden. Das griffige und robuste Gehäuse besitzt einen Aufhängehaken und einen integrierten Magneten. Somit ist die LED-Leuchte sehr flexibel einsetzbar und kann über USB auch z.B. in einen Fahrzeug oder über eine Powerbank geladen werden.

Ausstattung:
2 Leuchtstärken · Leuchtkopf für Detailbeleuchtung und seitliche Flächenleuchte · Robust und langlebig · Aufhängehaken · Flexible Magnethalterung · Ein-/Aus-Schalter · Hochwertiger Li-Ion-Akku verbaut · LED-Statusanzeige

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 2 · Dimmbar: Ja · Leistung: 3 W · Leuchtfarben: Kaltweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6500 K · Lichtstrom Gesamt: 300 lm · Lupenleuchten-Besonderheiten: dimmbar · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 390 mm · Weitere technische Daten: Li-Ion-Akku 18650 3.7V, 1800 mAh

Lieferumfang:
Handleuchte · Netzteil · USB-Ladekabel · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 390 x 40 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
390 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
REV
Anzahl LEDs:
2
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Kaltweiß
Dimmbar:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lupenleuchten-Besonderheiten:
dimmbar
Lichtstrom Gesamt:
300 lm
Leistung:
3 W
Lichtfarbe:
6500 K
Produkt-Art:
LED-Handlampe
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, rev handleuchte, 04006341716460, REV, 0090970403, LED3W, Arbeitsleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,35*
€ 33,99*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 23,80*
€ 34,00*
7 Tage
33
€ 6,99*
ab € 46,03*
€ 62,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.