Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Control Frequenzumrichter CDI-220-3C3 2.2 kW 3phasig 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104223-BP
Hersteller:
     C-Control
Herst.-Nr.:
     CC-6312669
EAN/GTIN:
     4053199952052
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
C-Control Frequenzumrichter CDI-220-3C3 2.2 kW 3phasig 400 V

C-Control Frequenzumrichter C-Drive CDI-220-3C3 - Dreiphasen-Eingang/Dreiphasen-Ausgang

Einfache Bedienbarkeit durch strukturierten Parametersatz
Integriertes Netzfilter
Schutz des Motors durch Motor PTC Eingang
2.2kW, 5.8A, Frame Size 2

Merkmale: kleine Bauform · einfache mechanische und elektrische Installation · präzise und zuverlässige Steuerung für IE2, IE3 und IE4 Motoren · Induktionsmotoren, PM-Motoren, bürstenlose Gleichstrommotoren, Synchronreluktanzmotoren · 14 Parameter für die Grundeinstellungen · präzise digitale Steuerung per Knopfdruck · Applikationsmakros (Industrie-, Pumpen- und Lüfterbetrieb) · PTC-Eingang · maximale Drehfeldfrequenz 500 Hz · ab 2,2 kW, Bremschopper integriert · Schutzart IP20 · Netzfilter integriert · serielle Kommunikation mit Modbus RTU und CANopen

Funktion: Steuerung und Sollwertvorgabe über Klemmen, Bedieneinheit und Bussysteme · PWM-Taktfrequenz 4 - 32 kHz · DC-Bremsung · potentialfreie Steuer- und Meldekontakte · 150 % Überlast für 60 s · detaillierte Fehlerdiagnose mit Parametersatz „o” · integrierter PI-Regler · U/f-Kennlinien-Steuerung · Open-Loop-Vektordrehzahlregelung · Open-Loop-Drehzahlregelung für synchronmotoren · BLDC-Vektorregelung · Synchronreluktanzmotor

Bevorzugte Einsatzgebiete: Pumpen, Schleifmaschinen, Ventilatoren, Textilmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Förderanlagen, Druckmaschinen, Verpackungsmaschinen

Ausstattung:
Schnellinbetriebnahme durch nur 14 Basisparameter · Vorparametrierter „Plug & Play“- Modus - Anschließen, Einschalten, Loslegen · Einfaches Rücksetzen der Parameter auf „Werksparametersatz“ · Menüführung durch selbsterklärende Navigation · Einfache Montage durch Hutschienenbefestigung und steckbare Klemmleisten · VersiStick erlaubt schnell Parametrierung · Alle Parameter im Überblick durch die praktische „Hilfskarte“ · Einfach durch vordefinierte Eingangsbausteine.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 2.2 kW · Eingangsspannung (num): 400 V · Filterklasse: C1 · Frequenz (max.): 500 Hz · Frequenz (min.): 0 Hz · Nennstrom: 5.8 A · Netztyp: 3phasig · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 109 mm · Produktabmessung, Tiefe: 221 mm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 109 x 221 mm
Produktabmessung, Tiefe:
221 mm
Produktabmessung, Höhe:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Frequenz (max.):
500 Hz
Frequenz-Bereich:
0 Hz - 500 Hz
Marke:
C-Control
Schutzart:
IP20
Filterklasse:
C1
Herst.-Teilenr.:
CC-6312669
Typ (Hersteller-Typ):
CDI-220-3C3
Nennstrom:
5.8 A
Frequenz (min.):
0 Hz
Eingangsspannung (num):
400 V
Ausgangsleistung (max.):
2.2 kW
Netztyp:
3phasig
Produkt-Art:
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe: 04053199952052, C-Control, CC-6312669, CDI-220-3C3, Frequenzumformer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 497,19*
€ 594,99*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 513,33*
€ 595,00*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 765,55*
€ 859,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,00*
€ 708,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,11*
€ 697,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,14*
€ 652,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,50*
€ 630,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,33*
€ 610,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.