Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Control Frequenzumrichter CDI-075-1C1 0.75 kW 1phasig 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104232-BP
Hersteller:
     C-Control
Herst.-Nr.:
     CC-6312696
EAN/GTIN:
     4053199948529
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
C-Control Frequenzumrichter CDI-075-1C1 0.75 kW 1phasig 230 V

C-Control Frequenzumrichter C-Drive CDI-075-1C1 - Einphasen-Eingang/Einphasen-Ausgang

Einfache Bedienbarkeit durch strukturierten Parametersatz
Integriertes Netzfilter
Schutz des Motors durch Motor PTC Eingang
0.75kW, 7A, Frame Size 1 - 240 V

Merkmale: kleine Bauform für einphasige Wechselstrommotoren · geeignet für Kondensator- und Spaltpolmotoren · einfache mechanische und elektrische Installation · präzise und zuverlässige Steuerung für IE2, IE3 und IE4 Motoren · 14 Parameter für die Grundeinstellungen · präzise digitale Steuerung per Knopfdruck · Applikationsmakros (Industrie-, Pumpen- und Lüfterbetrieb) · PTC-Eingang · einstellbare Festfrequenzen · maximale Drehfeldfrequenz 120 Hz · ab 1,1 kW, Bremschopper integriert · Schutzart IP20 · Netzfilter integriert · serielle Kommunikation mit Modbus RTU und CANopen

Funktion: Steuerung und Sollwertvorgabe über Klemmen, Bedieneinheit und Bussysteme · PWM-Taktfrequenz 4 - 32 kHz · DC-Bremsung · potentialfreie Steuer- und Meldekontakte · 150 % Überlast für 60 s · detaillierte Fehlerdiagnose mit Parametersatz „o” · integrierter PI-Regler · U/f-Kennlinien-Steuerung

Bevorzugte Einsatzgebiete: Pumpen, Schleifmaschinen, Ventilatoren

Ausstattung:
Schnellinbetriebnahme durch nur 14 Basisparameter · Vorparametrierter „Plug & Play“- Modus - Anschließen, Einschalten, Loslegen · Einfaches Rücksetzen der Parameter auf „Werksparametersatz“ · Menüführung durch selbsterklärende Navigation · Einfache Montage durch Hutschienenbefestigung und steckbare Klemmleisten · VersiStick erlaubt schnell Parametrierung · Alle Parameter im Überblick durch die praktische „Hilfskarte“ · Einfach durch vordefinierte Eingangsbausteine.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 0.75 kW · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (max.): 120 Hz · Frequenz (min.): 0 Hz · Nennstrom: 7 A · Netztyp: 1phasig · Produktabmessung, Breite: 123 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Tiefe: 173 mm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 123 x 82 x 173 mm
Produktabmessung, Tiefe:
173 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
123 mm
Frequenz (max.):
120 Hz
Frequenz-Bereich:
0 Hz - 120 Hz
Marke:
C-Control
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
CC-6312696
Typ (Hersteller-Typ):
CDI-075-1C1
Nennstrom:
7 A
Frequenz (min.):
0 Hz
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangsleistung (max.):
0.75 kW
Netztyp:
1phasig
Produkt-Art:
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe: 04053199948529, C-Control, CC-6312696, CDI-075-1C1, Frequenzumformer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 419,08*
€ 500,55*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 430,09*
€ 500,56*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 757,90*
€ 830,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,56*
€ 595,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,54*
€ 590,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,26*
€ 550,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,09*
€ 530,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,09*
€ 511,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.