Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88975011 Logic controller SPS-Steuerungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104585-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88975011
EAN/GTIN:
     3593150048277
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
crouzet steuerungsmodul
Crouzet 88975011 Logic controller SPS-Steuerungsmodul

MilleniumEVO Ethernet Smart Relais

16 digitale Eingänge (8 analog-4 High Speed), 8 digitale Relaisausgänge, Datenlogger, Ereignis, FTP, Free Soft, MEM. 1024 Blöcke, Spezifischer FUP, 32-Bit-Management, Modbus RS485, Bluetooth/Virtual Display opt.

Extrem kompakte und einfach programmierbare Nano-SPS.
Sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von Applikationen und Fernzugriffsfunktionen mit der intuitivsten grafischen Sprache (FBD) auf dem Markt.
Werten Sie die Messungen Ihrer High-End Industriesensoren mit den integrierten, konfigurierbaren analogen Eingängen (einschließlich 4-20 mA) exakt aus.
Integrieren Sie einfach eines von unseren drei Hightech-Designs in Ihre Maschine.
Mit unseren optimierten Steuerungsfunktionen können Sie Ihre Applikation über deren gesamten Lebenszyklus hinweg nach Bedarf anpassen.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge max.: 8 · Anzahl Eingänge max.: 16 · Anzahl Relais Ausgänge max.: 8 · Anzahl Transistor Ausgänge max.: 8 · Anzahl digitale Eingänge max.: 16 · Display: Nein · Montageart (Details): Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Länge: 124 mm · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 124 x 90 x 61 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Länge:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Display:
Nein
Marke:
Crouzet
Anzahl digitale Eingänge max.:
16
Anzahl Eingänge max.:
16
Anzahl Ausgänge max.:
8
Anzahl Relais Ausgänge max.:
8
Anzahl Transistor Ausgänge max.:
8
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
88975011
Typ (Hersteller-Typ):
Logic controller
Montageart (Details):
Hutschiene
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, 88975011, Logic controller, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 298,15*
€ 359,45*
Frei Haus
ab € 272,44*
€ 359,46*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 318,68*
€ 376,32*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 530,51*
€ 616,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,32*
€ 447,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,80*
€ 447,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,57*
€ 426,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,94*
€ 406,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,68*
€ 379,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.