Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet PU2R10MV1 PU2R10MV1 Zeitrelais 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104587-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     PU2R10MV1
EAN/GTIN:
     3593150048437
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Crouzet PU2R10MV1 PU2R10MV1 Zeitrelais 1 St.

Syr-Line, Plug-in Timer

Multifunktion, Ausgang 2x10A, 12-240 VACDC, 11 Pins

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 240 V · Betriebsspannung min.: 12 V · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Display:
Nein
Marke:
Crouzet
Anzahl Ausgänge max.:
2
Anzahl Relais Ausgänge max.:
2
Anzahl Transistor Ausgänge max.:
2
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
PU2R10MV1
Typ (Hersteller-Typ):
PU2R10MV1
Betriebsspannung min.:
12 V
Montageart (Details):
Plug-In
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 240 V
Betriebsspannung max.:
240 V
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, crouzet steuerungsmodul, 03593150048437, Crouzet, PU2R10MV1, zeitschaltrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,94*
€ 101,18*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 81,50*
€ 101,19*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 88,96*
€ 110,27*
Frei Haus
ab € 91,00*
€ 110,92*
€ 6,90*
ab € 86,93*
€ 113,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.