Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet BA1R16MV1 BA1R16MV1 Zeitrelais 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104591-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     BA1R16MV1
EAN/GTIN:
     3593150047881
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Crouzet BA1R16MV1 BA1R16MV1 Zeitrelais 1 St.

Timer BA1R Syr-Line DIN-Hutschienenmontage 17,5 mm - 1 Relais 16A

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 240 V · Betriebsspannung min.: 12 V · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 17.5 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Display:
Nein
Marke:
Crouzet
Anzahl Ausgänge max.:
1
Anzahl Relais Ausgänge max.:
1
Anzahl Transistor Ausgänge max.:
1
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
BA1R16MV1
Typ (Hersteller-Typ):
BA1R16MV1
Betriebsspannung min.:
12 V
Montageart (Details):
Hutschiene
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 240 V
Betriebsspannung max.:
240 V
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, multifunktionsrelais crouzet, crouzet steuerungsmodul, Crouzet, BA1R16MV1, zeitschaltrelais, nachlauf-relais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,26*
€ 61,16*
€ 8,95*
ab € 45,49*
€ 61,17*
€ 6,90*
ab € 53,48*
€ 74,37*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 61,47*
€ 79,63*
Frei Haus
ab € 79,67*
€ 105,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.