Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet BL1R16MV1 BL1R16MV1 Zeitrelais 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104597-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     BL1R16MV1
EAN/GTIN:
     3593150047898
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Crouzet BL1R16MV1 BL1R16MV1 Zeitrelais 1 St.

Timer BL1R Syr-Line DIN-Hutschienenmontage

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 240 V · Betriebsspannung min.: 12 V · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 17.5 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Display:
Nein
Marke:
Crouzet
Anzahl Ausgänge max.:
1
Anzahl Relais Ausgänge max.:
1
Anzahl Transistor Ausgänge max.:
1
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
BL1R16MV1
Typ (Hersteller-Typ):
BL1R16MV1
Betriebsspannung min.:
12 V
Montageart (Details):
Hutschiene
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 240 V
Betriebsspannung max.:
240 V
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: Asymmetrischer Taktgeber, Taktgeber, Zeitrelais, crouzet steuerungsmodul, Crouzet, BL1R16MV1, zeitschaltrelais, nachlauf-relais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,90*
€ 97,26*
€ 6,90*
ab € 73,45*
€ 99,47*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 79,26*
€ 100,73*
Frei Haus
ab € 68,87*
€ 102,39*
Frei Haus
ab € 80,66*
€ 106,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.