Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Calla LED-Bad-Einbauleuchte 3er Set 18 W IP65 Chrom (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104646-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99929
EAN/GTIN:
     4000870999295
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Paulmann Calla LED-Bad-Einbauleuchte 3er Set 18 W IP65 Chrom (matt)

HomeSpa LED Einbauleuchte Calla Basisset schwenkbar IP65 rund 90mm 30° 3x5,5W 3x530lm 230V 4000K Chrom matt

3er-Set
Schwenkbar
Geringe Einbautiefe

Calla Einbaustrahler sind blendfreie Einbaustrahler aus Kunststoff, die sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen eignen. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Im Lieferumfang sind LED Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem neutralweißem Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 100 ° · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Außen-Durchmesser: 90 mm · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Einbau-Durchmesser: 68 mm · Einbautiefe: 45 mm · Herstellerfarbe: Chrom (matt) · Lampen-Besonderheiten: Geringe Einbautiefe,Schwenkbar · Leistung: 18 W · Leistung je Leuchtmittel: 6 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 530 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 530 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Ø: 90 mm · Raum (Lampen): Badezimmer · Schutzart: IP65 · Schutzglas: satiniert · Schutzklasse: II · Schwenkbereich max.: 30 ° · Sets (LOV - nur für Titel): 3er Set · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
LED-Bad-Einbauleuchten · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Abmessungen:
(Ø) 90 mm
Herstellerfarbe:
Chrom (matt)
Produktabmessung, Ø:
90 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
3 x 530 lm
Leistung (Leuchmittel):
3 x 6 W
Marke:
Paulmann
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzart:
IP65
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Geringe Einbautiefe | Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Schutzglas:
satiniert
Raum (Lampen):
Badezimmer
Sets (LOV - nur für Titel):
3er Set
Stil (Lampen):
Modern/Design
Einbautiefe:
45 mm
Außen-Durchmesser:
90 mm
Lichtstrom Gesamt:
530 lm
Einbau-Durchmesser:
68 mm
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Abstrahlwinkel:
100 °
Schwenkbereich max.:
30 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
18 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
530 lm
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
LED-Bad-Einbauleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,95*
€ 35,95*
€ 4,00*
ab € 28,28*
€ 39,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,24*
€ 39,05*
€ 8,50*
ab € 30,00*
€ 41,56*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 32,21*
€ 45,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.