| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2104926-BP Herst.-Nr.: LP200B EAN/GTIN: 4053199955008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Edsyn LP200B Vakuum
Leistungsstarkes Vakuum-Pick-up mit Silikon freien Aufnahmen erleichtert das Arbeiten im Reinraum
Vakuum-Pinzette, antistatisch, Silikon-frei wird geliefert mit drei verschiedenen Aufnahme-Nadeln und drei verschiedenen antistatischen, silikonfreien Saugnapfgrößen, das Material der Saugnäpfe ist ein synthetisches Kautschuk verhindert Abdrücke / Rückstände auf den Komponenten
Technische Daten: Ausführung (allgemein): abgewinkelt · Produkt-Art: Vakuumpinzette · Typ: LP 200 B · Weitere technische Daten: Saugnapf-Ø 3,2/6,4/9,5 mm
Lieferumfang: Basistool mit 3 verschiedenen abgewinkelten Aufnahmenadeln: LN250B mit SP125B Saugnapf Ø 3,2 mm, LN260B mit SP125B Saugnapf Ø 6,4 mm und LN270B mit SP125B Saugnapf Ø 9,5 mm.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Edsyn | Ausführung (allgemein): | abgewinkelt | Typ: | LP 200 B | Produkt-Art: | Vakuumpinzette |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 40,56* | € 55,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 41,71* | € 55,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 49,76* | € 73,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 87,29* | € 107,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|