Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDmaxx LEDconnect LED-Unterbauleuchte LED LED fest eingebaut 2.5 W Warmweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2106391-BP
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     LCL015
EAN/GTIN:
     4251351801235
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 24v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
LEDmaxx LEDconnect LED-Unterbauleuchte LED LED fest eingebaut 2.5 W Warmweiß Weiß

LED-Unterbauleuchte LEDconnect

Warm-Weiße LED
Dimmbar
Erweiterbar

LEDconnect ist das neue flexible Unterbauleuchten-System von LEDmaxx.

Dank einer Vielzahl von Zubehörteilen schnell und kinderleicht installiert. LEDconnect ist superdünn und gibt ein warmweißes und durchgehendes Licht ab. Einzelne Lichtpunkte sind hier nicht mehr zu sehen.

Die Installation ist kinderleicht. Für ein funktionsfähiges System wird benötigt:
1. Die Leuchte. Erhältlich in den Größen 150mm, 300mm, 600mm, 900mm, 1.000mm und 1.200mm.
2. Die 3M-Befestigungsstreifen. Ein 2er Set pro Leuchte.
3. Der Netzadapter. Erhältlich in drei Stärken; abhängig von Ihrer Installation: 40,60 und 120 Watt.
4. Schalter oder Eingangskabel: Sensor-Schalter oder Dimmer-Schalter. Eingangskabel einfach

Optional kann das System den Bedürfnissen angepasst werden durch:
Verbinderkabel, Eckverbinder links oder rechts, T-Verbinder, Kreuzverbinder, L-Verbinder, Zwischenverbinder, Befestigungsclip flach oder 90°.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 100 ° · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 24 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Erweiterbar · Leistung: 2.5 W · Leistung je Leuchtmittel: 2.5 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 180 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 180 lm · Produktabmessung, Breite: 1.8 cm · Produktabmessung, Höhe: 0.8 cm · Produktabmessung, Länge: 15 cm · Raum (Lampen): Küche · Schutzart: IP20 · Sockel: LED fest eingebaut · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Zertifizierungscode EEK: 1501831

Lieferumfang:
LED-Unterbauleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Zubehör bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 15 x 1.8 x 0.8 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
0.8 cm
Produktabmessung, Länge:
15 cm
Produktabmessung, Breite:
1.8 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 180 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 2.5 W
Marke:
LEDmaxx
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
1501831
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Erweiterbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Leuchten-Serie:
LEDconnect
Raum (Lampen):
Küche
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Lichtstrom Gesamt:
180 lm
Leistung je Leuchtmittel:
2.5 W
Abstrahlwinkel:
100 °
Betriebsspannung:
24 V
Leistung:
2.5 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
180 lm
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Unterbauleuchte
Weitere Suchbegriffe: LEDmaxx, LCL015, LEDconnect, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 22,18*
€ 4,00*
ab € 11,13*
€ 22,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LEDmaxx
LCN040
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.